SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ210〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/4
注文コード
30172274
品番
VQ2100-5BW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,450
この商品は
コイル電圧・切換方式・管接続口径
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30172274
VQ2100-5BW-02
43667584
VQ2100-5BW1-02
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100)
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。