VQ2101-1W-02 VQ Series(VQ210〜) SMC 30173114

VQ Series(VQ210〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/4 注文コード30173114 品番VQ2101-1W-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,950
この商品はコイル電圧・切換方式・管接続口径など282種類から選べます 他の種類を見る
切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30173114 VQ2101-1W-02 36450285 VQ2101-1W1-02 VQ Series(VQ210〜) SMC VQ Series(VQ210〜) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする