SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ4101〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
30185951
品番
VQ4101-1-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
コイル電圧・管接続口径・タイプ
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30185951
VQ4101-1-03
43676474
VQ4101-11-03
V Series(VQ4101)
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です