VQ4101Y-5-03-Q VQ Series(VQ4101〜) SMC 30187412

VQ Series(VQ4101〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 注文コード30187412 品番VQ4101Y-5-03-Q
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・タイプなど163種類から選べます 他の種類を見る
切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする