VQ4151-2GB VQ Series(VQ415〜) SMC 30189135

VQ Series(VQ415〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30189135 品番VQ4151-2GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径サブプレートなし 切換方式2位置シングル リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30189135 VQ4151-2GB 20426176 VQ4151-2GB1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする