VQ4300-2W-03 VQ Series(VQ430~) SMC 30195627

VQ Series(VQ430~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は179種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
30195627
品番
VQ4300-2W-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,150
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30195627VQ4300-2W-0369088496VQ4300-2W1-03VQ4300-2W1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット SMC 69088496VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニットSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする