VQ4351-5G-Q VQ Series(VQ435〜) SMC 30198244

VQ Series(VQ435〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレートなし リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m 注文コード30198244 品番VQ4351-5G-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類178種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30198244 VQ4351-5G-Q 20432835 VQ4351-5G1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする