SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ52〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置ダブル
注文コード
30208656
品番
VQ5201Y-5W-04
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置ダブル
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード