SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ52〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置ダブル
注文コード
30208674
品番
VQ5250-1G-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,750
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置ダブル
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ0.6m
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30208674
VQ5250-1G-04
20468998
VQ5250-1G1-04
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5250
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。