SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ52〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
切換方式
(2)2位置ダブル
注文コード
30208701
品番
VQ5250-1GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,150
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2)2位置ダブル
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ0.6m
タイプ
(5)プラグリードサブプレート
保護構造
(W)耐塵・防噴流形(IP65)
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
リード線(m)
(G)0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)あり
ファンクション
(-)標準タイプ(1W)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30208701
VQ5250-1GW
20468989
VQ5250-1GW1
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5250
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。