SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ55〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
注文コード
30212743
品番
VQ5500-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
タイプ
(0)プラグインサブプレート
保護構造
(W)耐塵・防噴流形(IP65)
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)あり
コイル電圧(V)
(1)100AC(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ(1W)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード