VQ5500-5B-04 VQ Series(VQ55〜) SMC 30212795

VQ Series(VQ55〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 注文コード30212795 品番VQ5500-5B-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,750
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など82種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径Rc1/2 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする