VT307-5DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5〜) SMC 30248276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-5DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5〜) SMC 30248276 VT307-5DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5〜) SMC 30248276

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 注文コード30248276 品番VT307-5DZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,650
この商品はねじの種類・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC24V ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.18 リード線取出方法DIN形ターミナル 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 バルブ標準用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30248276 VT307-5DZ-01 57152636 VT307-5DZ1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 1個 7,198 税込7,918 後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする