ZIG レターペン ココイロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30257825 品番LPCR010-05S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

手にとった1 本のココイロがあなたのココロに寄り添ってあなたの毎日をハッピーに。美しくしなやかな筆記線で書き手の気持ちを伝えます。

インク色ブラック タイプシングル 寸法(Φ×mm)13×126 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 材質(クリップ)PP 色(本体)白葡萄 インク水性染料インキ 材質(ペン先)POM RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替式本体 線の太さ極細字
注意
※ココイロ本体にリフィル(ブラック)をセットしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする