ZIGLETTERPENCOCOIRO本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)恋桜 注文コード30257843 品番LPC-01S
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

手にとった1 本のココイロがあなたのココロに寄り添ってあなたの毎日をハッピーに。
本体はココロがホッとうるおうなめらかな流線型とやさしい触り心地。
本体・リフィルをお好みの組み合わせでお使いいただけます。
美しくしなやかな筆記線で書き手の気持ちを伝えます。

商品タイプ詰替式本体 材質(本体)PP タイプシングル 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)13×111 材質(クリップ)PP 色(本体)恋桜 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体にインクは入っておりません。別途リフィルをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする