VT325-023TL 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0〜) SMC 30261481

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径1/4 注文コード30261481 品番VT325-023TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は定格電圧・管接続口径など192種類から選べます 他の種類を見る

・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4 リード線取出方法(TL)ランプ付ターミナル 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(T)直接配管形 マニュアル(-)ノンロック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
制御盤に使用

メーカー生産終了品なので入手が難しいかと思いましたが納期も想定より早くたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする