マルアイ
マルアイの ロープ、ヒモ
マルアイの 紙ひも
紙ひも NO.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
30263818
品番
カヒ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
古紙といっしょにリサイクル
太さ(Φmm)
1.7±0.1
長さ(m)
50
材質
紙
色
茶
エコマーク認定
認定
仕様
古紙100%使用
幅(mm)
1.7
寸法(mm)
55×100
サイズ(号)
12
切り幅(mm)
47.0±1.5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013