マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの のし紙
仏のし紙 厚口 N パック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6枚)
注文コード
30264798
品番
Pノフ-N60B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
手ごろな少量パック
サイズ
B4
用途
仏式弔事全般に
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
257×364
坪量(g/m
2
)
64