マルアイ
保存袋 120G パック入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
角2
角2
角0
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30265814
品番
PH-12
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
255×342×35
サイズ
角2
対応
角2対応
坪量(g/m
2
)
120
グリーン購入法
適合