色画用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 30267004 品番 Pエ-N83B
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
あお 寸法(mm)270×390 サイズ八ツ切 紙厚(mm)0.18 坪量(g/m2)116.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30267668
2023-11-25
用途:
絵画教室用
サービス業

クレヨンで描いてもらいましたが、安いのに使いやすい良い紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする