マルアイ
マルアイの 図工/美術/画材/書道
マルアイの スケッチブック/紙
マルアイの 画用紙
色画用紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
30267668
品番
Pエ-N42C
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
クリーム
寸法(mm)
390×540
サイズ
四ツ切
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
116.3