色画用紙

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 30267765 品番 Pエ-N43S
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ちゃ 寸法(mm)390×540 サイズ四ツ切 紙厚(mm)0.18 坪量(g/m2)116.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30267668
2023-11-25
用途:
絵画教室用
サービス業

クレヨンで描いてもらいましたが、安いのに使いやすい良い紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする