※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【1・2・3】(C2)o2ワンタッチ管継手 使用圧力範囲(MPa)(H)0〜0.7(標準) 注文コード30306297 品番VV061-04C2-5H-C3F
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・使用圧力範囲など67種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
・新発想のユニットマニホールド。
・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。

定格電圧(V)(5)DC24 コイル(-)標準(ランプ・サージ電圧保護回路付) バルブ連数(04)4連 使用圧力範囲(MPa)(H)0〜0.7(標準) ブラケット(F)ブラケット付 コモン仕様(-)プラスコモン ケーブル長(mm)(C3)1000(コネクタケーブル付) ポート管接続口径【1・2・3】(C2)o2ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする