コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージアエメラルドマウンテンコーヒー 185g缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(185g×6本)
注文コード
30337966
品番
44926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥684
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
王道バランス
さらに味わい深く
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:35kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0.5g、炭水化物:6.9g、ナトリウム:53mg
タイプ
スタンダード
種類
コーヒー飲料
原材料
牛乳、コーヒー、砂糖、香料、カゼインNa、乳化剤
アレルギー
乳
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。