ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ESDチップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
30341614
品番
P-645S-1
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
315
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
全長(mm)
48
幅(mm)
10
先端幅(mm)
6.0(ヘラ型)
適合
P-640〜650シリーズ
トラスコ品番
818-3683
質量(g)
2
チップ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12