曜日別特売
VV5FR3-01FD-061-03-Q VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30348351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドVV5FR3-01FD-061-03-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は連数・管接続口径など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
連数
6
管接続口径
(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8
注文コード
30348351
品番
VV5FR3-01FD-061-03-Q
参考基準価格(税別)¥43,890販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)P・EA・EB:1/2、A・B:3/8
連数
6
配管
A・B:横
CE-対応品
(Q)CE対応
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通
コネクタ取付方向
(D)D側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする