SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
管接続口径
(04) P EA EB: 1/2、AB: 1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
30353802
品番
VV5FR4-01T-051-04-Q
参考基準価格(税別)
¥37,730
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) P EA EB: 1/2、AB: 1/2
連数
5
配管
AB:横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
CADデータダウンロード