VV5FS2-01-121-02 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30360811 VV5FS2-01-121-02 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30360811

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数12 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 注文コード30360811 品番VV5FS2-01-121-02
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は連数・接続口径など112種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/4 連数12 合成シンボル(1) 通路仕様P:共通 EA、EB:共通 配管仕様A、B:横

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする