IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
BNE30W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30369457
品番
BNE30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(mm):5
材質
変性PPE樹脂
長さ(mm)
38
厚さ(mm)
5
質量(g)
約4
種類
エンドプレート
適合端子台型式
BN30W/BNH30W