VV5FS3-01T-051-03F VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30379097 VV5FS3-01T-051-03F VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30379097

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数5 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 ねじの種類(F) G 注文コード30379097 品番VV5FS3-01T-051-03F
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など109種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(03) P EA EB: Rc 1/2、AB: Rc 3/8 連数5 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA EB:共通
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする