※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8 ねじの種類(N) NPT 注文コード30384602 品番VV5FS4-10-021-03N
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など115種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 3/8 連数2 配管AB:横 シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1 R2: 共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする