※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
30384697
品番
VV5FS4-10-021-04T
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、AB: Rc 1/2
連数
2
配管
AB:横
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1 R2: 共通
CADデータダウンロード