曜日別特売
22-735 シルク待針<耐熱> Clover(クロバー) 30412287

22-735 シルク待針<耐熱> Clover(クロバー) 30412287
22-735 シルク待針<耐熱> Clover(クロバー) 30412287
22-735 シルク待針<耐熱> Clover(クロバー) 30412287

シルク待針<耐熱>

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード30412287品番22-735
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

頭がガラス製の極細タイプ。薄地に最適です。
クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。

仕様プラスチックケース入長さ(mm)36太さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 個人的なソーイング
PLANNING ROOMサービス業

クローバーのシルク待針!これ、すごく細くて、通りも良くて使いやすいです!!

対象商品 : 30412287
2024-09-01
用途: 洋裁作業
教育・研究機関

適度な細さで布にダメージを与えず使いやすい。
丈夫で10年以上には使える。

対象商品 : 30412287
2020-10-14
用途: 毎日縫製作業をしています。
今村

毎日縫製作業をしています。
スムーズに作業ご出来満足です。
また色違いも欲しくなりました。

対象商品 : 30412287
2020-06-26
用途: 縫製前の型どり

材質も結構しっかりしており、価格的にも満足です。
今回は千本の購入でしたが、次回はそれ以上に購入するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 30412287
2019-07-27
用途: 会社実績位置を示す地図に刺した。
オガワホームAS株式会社

3000本位使ったので、数入っている物が欲しかった。

対象商品 : 30412287
2018-01-27
用途: まち針
その他業種

以前持っていたまち針とこんなにも違うのかと思うくらい布あたりが良く使っていて全くトレスがなく買ってよかったと思いました。

対象商品 : 30412287
2017-06-26
用途: 洋裁
教育・研究機関

今までは、普通の待ち針を使っていましたが、これは細いのでスーッと入り作業が楽です。打ったところも波打たずきれいなのでずれもありません。もっと早く使えばよかった!

対象商品 : 30412287
2017-08-12
用途: 布と布を合わせる
医療・福祉・介護関連業

アイロンをかける時など邪魔にならなくて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする