※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード30424414
品番VV5QC41-04C10SDNWN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はシリンダポート管接続口径・ねじの種類・オプションなど80種類から選べます
他の種類を見る
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21