AYR-L15 ハヤコートリムーバー サンハヤト 30517576

ハヤコートリムーバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(15mL)注文コード30517576品番AYR-L15
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ハヤコート専用塗膜除去剤です。
すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。
部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。

用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30517576
2019-12-09
用途: 防湿剤(ハヤコート)除去用

ハケ付で細かな部分の除去が可能、ただ、汚染を懸念してキャップ付属の
ハケではなく、別購入のフデを使用した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする