IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
BNJ26FW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30583946
品番
BNJ26FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6極用●絶縁被覆:無
材質
黄銅
種類
渡り金具
端子形状
フォーク形
表面処理
ニッケルメッキ
端子間ピッチ(mm)
8
適合端子台型式
BN15MW形/BNH15MW形/BN15MWT形/BNH15MWT形/BND15W形/BNDH15W形/BND15WT形/BNDH15WT形
定格通電電流(A)
20