DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DAYTONA(デイトナ)の 交換用電球
LED Sirius ZETA NEO U T10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30612873
品番
94734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
ポジション付ヘッドライト車にForce Rayを装着した際に起きる、色温度の違いを解消する6500Kのウェッジバルブ。T10規格同寸法のサイズにLEDを多数配置し、ハロゲンバルブ同等の約270度照射。
仕様
●2個セット
●日亜化学工業製 白色LED×8個
●100ルーメン 6500K
●定電流回路内蔵
●拡散剤配合の特殊樹脂を使用し、バルブ全体が発光しているような拡散性を持たせています。
●カラー:ホワイト
色
ホワイト
寸法(mm)
Φ10×23
サイズ
●寸法:Φ10×23mm
タイプ
●車検対応。T10バルブ対応。
注意
ヘッドライトのポジション用です。ライセンスランプ(ナンバー灯)用としての試験は行なっておりません。
色温度は完全に一致しない場合があります。
商品説明動画
LEDウェッジバルブT10_シリウスゼータネオU_取り付け_MT09_108
参考になった