曜日別特売
94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065

94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065
94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065
94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065
94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065
94639 バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ) 30613065

バイク用小型ショックドライバーセット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード30613065品番94639
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。
グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。
ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、
六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。
ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。

セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスドライバーでは取れなかったネジが簡単に外せた

対象商品 : 30613065
2024-04-06
用途: スクーターのレッグシールド固定ねじ外し
サービス業

ビクともしなかったネジをCRCと併用で緩めることが出来ました。

対象商品 : 30613065
2023-09-30
用途: バイクの緩まないねじ
医療・福祉・介護関連業

#2までのプラスドライバーまでが付属していましたが、ゆるまずに困っていましたが、持っていた#3のドライバーを使うと、すぐに緩みました。適応するサイズを使用することが必要でした。ショックドライバー自体は最高ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 30613065
2023-03-01
用途: バイクの整備
運輸・通信業

ディスクローター
マスターシリンダー
など
なめやすいネジに使ってます。
使い勝手が良くオススメです。

2021-09-20
用途: バイク整備
その他業種

硬くしまった頭が潰れたプラスビスの取り外しに使用。使い方もシンプルで、大きさも丁度いい。
コスパ的にも良い商品でした。

対象商品 : 30613065
2021-11-28
用途: バイクメンテに
運輸・通信業

バイクメンテにつかいました。はじめてショックドライバーを使いましたが簡単に使えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 30613065
2021-03-23
用途: バイク整備
製造業

問題なく固着したネジを緩めることができました。その点は星5で満足しています。
ただ、ソケットの一部に削れたような跡がありました。
使用には問題なく手続きも面倒なので返品こそしませんが、今後このようなことがないように品質管理をしっかりして頂きたいです。

対象商品 : 30613065
2020-06-01
用途: バイク整備
運輸・通信業

バイク用に小型のショックドライバーを探してました。とても使いやすく、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする