画像準備中

アルミ タッチパネルBOX 機器配線付き H120 パナソニックGT02M用オールインワン/ノーマル/スイッチ付3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30624667 品番AIO-301M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ製ボックスにタッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなのですぐに使えます。パナソニックGT02搭載

形状H120 長さ(mm)195 仕様スイッチ用穴 3点 適合(タッチパネル)GT02M スイッチ形番A165E-LS-24D-01 / A165L-JGM-24D-1 / A165L-JRM-24D-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする