パワーカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30650287 品番SDI DL-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用!
用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター
手にやさしいラバーグリップ採用。
内部材質には錆びないステンレス材!

材質(刃)SK2日本特殊鋼材 イエロー 用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適 材質本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)約180 耐荷重(kg)50 刃幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30650278
2022-04-28
用途:
段ボールの切断等

タジマのネジプログリ - H カッターも持っているのでその比較になるが
本体に替刃が収納できる分少し太めだが逆に握り易くて良い
ロック機構はネジを軽く緩めにしとけばオートロックになるらしいけど安全第一だから締めこんで使ってる。安心感はある。だが、その分刃の交換にはかなり力が必要。
刃は、タジマの数段上のクオリティ。タジマのはダイヤ砥石の荒めなので仕上げた感じで刃に紙の繊維が引っかかってくるがこれは綺麗に切れる切った後に刃に紙の繊維が引っかってない(倍以上の価格だけのことはある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする