エスディアイ
エスディアイの 掲示用品
エスディアイの 掲示用小物
エスディアイの マグネット用品
超強力 スリムマグネットフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30650515
品番
SL-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スリムボディなのに超強力吊り下げ。
垂直方向にも水平方向にも吊り下げOK
キッチン用品から生活小物まですっきり吊り下げられます。
用途
キッチン用品から生活小物まで
水平にも垂直にも設置してお使いいただけます
特性
超強力
色
ブルー
耐荷重(kg)
3(垂直)、2(水平)
材質
本体:ネオジム磁石、ABS樹脂、フック:スチール
フック
ブランコ
注意
※小さなお子様の手の届かない所で使用してください。
※磁力の悪影響を受けやすいモノには使用しないでください。
※耐荷重以上のモノは吊り下げないでください。