激吸着 免震吸盤 TV用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 30650682 品番 GKM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。
揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着
マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み)
テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。
ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。

種別転倒防止ストッパー 用途薄型テレビの免震に 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43 使用の目安32インチまで:1、2個、33〜42インチまで:1個から4個、43〜60インチまで:4個使用
注意
※取付られない所:無塗装の木製、プリント合板(印刷された紙が貼られているもの)のテレビ台
※密着ジェルがなじまず、隙間ができる凹凸や溝のあるもの。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする