相模カラーフォーム
相模カラーフォームの ヘラ/盛板/コテ
相模カラーフォームの ヘラ
相模カラーフォームの コーキングヘラ
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30651233
品番
W-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!!
被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。
カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
15×30×160
色
白
用途
目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ
刃幅(mm)
20
注意
※シーリング材充てん後はすぐならしてください
※ならし作業は一度で行ってください。(何度も行うと、シーリング材が硬化し仕上がりが汚くなります。)