シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30651267 品番 W-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!!
被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。
カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。

材質ポリエチレン 寸法(mm)15×58×160 用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ 刃幅(mm)48
注意
※シーリング材充てん後はすぐならしてください
※ならし作業は一度で行ってください。(何度も行うと、シーリング材が硬化し仕上がりが汚くなります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする