- ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォーム 30651285

- ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォーム 30651285
- ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォーム 30651285

ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード30651285品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します

用途
屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。
材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500硬さ硬め刃幅(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651285
2021-05-31
用途: ペースト状の材料のならし

パテやボンドの充填及びならしに使用してます。
程良いコシがありとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする