ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30651294 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します

材質ポリエチレン 寸法(mm)15×130×500 硬さ普通 用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。 刃幅(mm)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30651285
2021-05-31
用途:
ペースト状の材料のならし

パテやボンドの充填及びならしに使用してます。
程良いコシがありとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする