曜日別特売
- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651303

- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651303
- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651303
- シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651303

シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
硬さ軟らかめ
青+オレンジ
内容量1本注文コード30651303品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。

用途
シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴム青+オレンジタイプゴム付き硬さ軟らかめ刃幅(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651355
2024-01-02
用途: サイディング目地シーリング
なんでもやプラス天王店建設業・工事業

灰+緑を購入。
目地幅に合わせてカットして使用出来るのでいつも使用してます。硬さも丁度で良いですね。

対象商品 : 30651346
2018-01-16
用途: コーキングのならし

ダンボールに丸めて入れると使えない所が出てきます。まっすぐで初めて商品になるかと。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする