シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30651337 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。

寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 材質ポリエチレン+ゴム タイプゴム付き 硬さ硬め 刃幅(mm)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30651355
2024-01-02
用途:
サイディング目地シーリング
なんでもやプラス天王店 様 (建設業・工事業)

灰+緑を購入。
目地幅に合わせてカットして使用出来るのでいつも使用してます。硬さも丁度で良いですね。

対象商品:
30651346
2018-01-16
用途:
コーキングのならし

ダンボールに丸めて入れると使えない所が出てきます。まっすぐで初めて商品になるかと。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする