相模カラーフォーム
相模カラーフォームの ヘラ/盛板/コテ
相模カラーフォームの ヘラ
相模カラーフォームの コーキングヘラ
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30651382
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
用途
シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
材質
ポリエチレン
色
白
タイプ
のり付き
硬さ
硬め
刃幅(mm)
500