ハトメのビニールカーテン をレールに引っ掛けるのに使用。本来の使い方ではないが探していたサイズにピッタリだった。
マーキー・ポリスのプラスフック。これを増設することで5本付のマーキー・ポリスが10本仕様にすることが出来る。もちろん足せば足すだけ増設は出来るけど(総数30本くらいまでは「5」サイズで付けられそう)重くなるから、本体のマーキー・ポリスを買い足したほうが無難。
階段毎、フロア毎など分類して本数の調整が出来るので実にありがたい。
小さい物をワンタッチで吊り下げられて便利です。リングも付いているので、簡単にリュックやショルダーのベルトに取り付けられます。
メンテナンスでの使用です。一日に回る管理物件の鍵を持ち歩くのに使います。取り外しも簡単です。メインのKeyBoxから必要な物だけ取り出してリングに付けて使用しています。重宝しています。
娘が自転車の鍵をなくすので、鍵に付けてキーケースやカバンなどどこにでも取り付けれるようにして紛失を回避できるようにしました。
ホームセンターで購入後、約1ヶ月で回転部分に亀裂が入り家の鍵を落としました。
しかし5個あるうち1つだけでしたので継続的に約6年使いましたが問題ありませんでした。
回転部分が磨耗してきたので同じものをモノタロウで見つけ購入です。
今回も6年程度使えればいいのですが〜(笑)